曜日別特売
SBC-3650L 充電式草刈機 36V 5.0Ah スマートシリーズ 工進 62745769

※本体画像

SBC-3650L 充電式草刈機 36V 5.0Ah スマートシリーズ 工進 62745769
SBC-3650L 充電式草刈機 36V 5.0Ah スマートシリーズ 工進 62745769
SBC-3650L 充電式草刈機 36V 5.0Ah スマートシリーズ 工進 62745769
SBC-3650L 充電式草刈機 36V 5.0Ah スマートシリーズ 工進 62745769
SBC-3650L 充電式草刈機 36V 5.0Ah スマートシリーズ 工進 62745769
SBC-3650L 充電式草刈機 36V 5.0Ah スマートシリーズ 工進 62745769
SBC-3650L 充電式草刈機 36V 5.0Ah スマートシリーズ 工進 62745769
SBC-3650L 充電式草刈機 36V 5.0Ah スマートシリーズ 工進 62745769
SBC-3650L 充電式草刈機 36V 5.0Ah スマートシリーズ 工進 62745769

充電式草刈機 36V 5.0Ah スマートシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
質量(kg)5.1
内容量1台注文コード62745769品番SBC-3650L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

軽く、使いやすくなって新登場!
スイッチ1つで操作が簡単です。
静かな操作音、低振動です。
メンテナンスが簡単です。
握りやすいグリップ形状です。
U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。

用途草刈作業に付属品充電器、バッテリーパック、肩掛けバンド、チップソー 、ボックスドライバー、六角レンチ仕様ハンドルがコンパクトで取り回しやすいループハンドル型式PA-413 36V5.0Ahバッテリー質量(kg)5.1タイプ充電器・バッテリー付きシャフト分割式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)分割時:(バッテリー側)990×660×350、(モーター側)980×280×240モーターブラシレスモーター刈込み方式チップソー 230ミリ(9インチ)バッテリーリチウムイオン DC36V 5.0Ah使用電池PA-413 36V5.0Ahバッテリーバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)DC36ハンドル形状Uハンドル材質(ハンドル)ループハンドル充電時間(分)約180回転数(min-1[回/分])3000~6000アズワン品番64-9481-92運転時間(分)(無負荷時)高速:約100 低速:約300
関連資料:(42.5MB)取扱説明書:(7.5MB)
注意
※チップソーは9インチ(230ミリ)サイズをご使用ください

商品説明動画

KOSHIN 草刈機 スマートコーシンシリーズ SBC-3650・SBC-1825
この動画は、1が参考にしています。
KOSHIN_草刈機_ユーザー様インタビュー_約7分
この動画は、4が参考にしています。
KOSHIN_充電式草刈機組み立て動画
この動画は、3が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62745769SBC-3650L28660390SBC-3650LBSBC-3650L 充電式草刈機 36V 5.0Ah スマートシリーズ 工進 28660390充電式草刈機 36V 5.0Ah スマートシリーズ工進1台
27,980
税込30,778
同メーカーの後継品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: 農業用地等の草刈り
農・林・水産業

前回購入の物が古くなってきたので更新しました。
草飛散防止カバーの取り付け部が回ってしまう欠点が解決してました。
かなり使いやすくなってました。

対象商品 : 28660374
2023-07-25
用途: 場内草刈払い

場内の環境清掃用に、購入しました。草はもちろんの事、切り株から出た小さな木の新芽も買ってくれます。36Vのパワーのある刈払い機を購入して、清掃が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする