用途外回りの雑草、落ち葉等の吹き寄せに、洗車後の水飛ばしに
付属品ノズル
型式PA-332 18V2.0Ahバッテリー
質量(kg)1.5
タイプ本体のみ
電圧(V)DC18
モーターブラシモーター
風量(m3/min)高速:2.6 低速:1.6
使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー
風速(m/min)30〜50(最大)
バッテリー容量(Ah)2
最大風速(m/s)高速:50 低速:30
充電時間(分)約70
アズワン品番64-9481-96
適合バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah
運転時間(分)高速:10 低速:20