曜日別特売
SHT-18N 充電式ヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 62745866

※本体画像

SHT-18N 充電式ヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 62745866
SHT-18N 充電式ヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 62745866
SHT-18N 充電式ヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 62745866
SHT-18N 充電式ヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 62745866
SHT-18N 充電式ヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 62745866
SHT-18N 充電式ヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 62745866
SHT-18N 充電式ヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 62745866
SHT-18N 充電式ヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 62745866
SHT-18N 充電式ヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 62745866
SHT-18N 充電式ヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 62745866

充電式ヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ

商品レビューを投稿する
タイプ本体のみ
最大切断径(Φmm)18
内容量1台注文コード62745866品番SHT-18N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

家周りや庭木の剪定に便利な充電式ヘッジトリマー 誤作動防止ロック機構付きなので安全に使用いただけます。
左右どちらにも付いているので使用者の利き手を選びません。
モーター焼き付き保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。
ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。
満充電時、高さ1mの垣根であれば100mの刈込みが可能です。
工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。

用途剪定作業に付属品ブレード、ブレードケースタイプ本体のみ型式PA-332 18V2.0Ahバッテリー電圧(V)DC18本体質量(kg)2.7モーターブラシモーター刈込み幅(mm)350バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ahバッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約70電源タイプ充電式アズワン品番64-9482-14ストローク数(回/分)1200最大切断径(Φmm)18運転時間(分)約50
関連資料:(42.5MB)取扱説明書:(4.0MB)
注意
※機種をよく確認してください セット商品と本体のみ(バッテリー・充電器無し)の設定があります。

商品説明動画

KOSHIN 充電式ヘッジトリマ
この動画は、1が参考にしています。
KOSHIN_充電式ヘッジトリマ 体感動画
KOSHIN 充電式ヘッジトリマーの刃の交換の仕方
KOSHIN スマートコーシンシリーズ ガーデンツール
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする