用紙サイズ【トレイ1(多目的トレイ)】A3、RA3、SRA3、A4、RA4、SRA4、A5、A6、B4(JIS)、B5(JIS)、B6(JIS)、レター、リーガル、8K、16K、はがき(JIS)、往復はがき(JIS)、封筒(DL、C5、C6、B5)、カスタムサイズ(64×127mm〜320×457mm)【トレイ2】A3、A4、RA4、SRA4、A5、B4(JIS)、B5(JIS)、レター、リーガル、8K、16K、往復はがき(JIS)、カスタムサイズ(148×148mm〜297×431mm)【トレイ3〜4(オプション550枚給紙トレイ】A3、RA3、SRA3、A4、RA4、SRA4、A5、B4(JIS)、B5(JIS)、レター、リーガル、8K、16K、往復はがき(JIS)、カスタムサイズ(148×148mm〜320×457mm)【トレイ5〜6(オプション2700枚大容量給紙トレイ)】A4、レター
印刷方式乾式電子写真方式(レーザービーム)
色数4色
商品タイププリンター