セレクタスイッチ本体

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62748534 品番WR8404K
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
タイプ4コ用 横型 定格AC24V 1.5A(送りバー付) 仕様2線式リモコンスイッチ 構成本体、リモコントランス、リモコンリレー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41028714
2021-10-28
用途:
スイッチ修理
電気・ガス・熱供給・水道業

施設での点検時に発見したSW不良。量販店に探しに行っても見つかりませんでした。自宅でモノタロウ探して
ヒット!修理が早いと喜んで戴きました。

対象商品:
41028723
2018-02-09
用途:
体育館照明のスイッチ交換
教育・研究機関

水銀灯をLEDに交換した際にスイッチも交換すればよかったのですが、そのままリモコンスイッチが残っていて、スイッチのバネがへたってきたので交換用に購入しました。どのタイミングでリモコンスイッチをやめるか考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする