イワツキ
イワツキの 脱脂綿・綿球・綿棒
イワツキの 綿球
綿球(ひも付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50g)
注文コード
62748963
品番
16140
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
産科用の綿球です。
純綿糸のひもでとれないように工夫してあります。
サイズ
#40
規格
一般医療機器クラスT
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器