イワツキ
イワツキの ガーゼ
テラトラストX(黒)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(150枚)
注文コード
62749164
品番
002-20270
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
目視のしやすい黒いX線造影糸1本を、ガーゼのタテ糸と置き換えて交織しました。
手術用ガーゼとして、手術時の血液や体液の吸収に。
折数
三角折
サイズ
5号
規格
一般医療機器クラスT
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器