尺角ガーゼ(4ツ折)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1包(300枚) サイズ1号 注文コード62749313 品番002-023510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品はサイズ4種類から選べます 他の種類を見る

四方に耳糸を織込んだ30cm30cmのガーゼです。

折数4ツ折 材質綿100% サイズ1号 規格一般医療機器クラスT 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000003 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする