イワツキ
イワツキの ガーゼ
尺角ガーゼ(4ツ折)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1包(150枚)
注文コード
62749347
品番
002-023570
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
四方に耳糸を織込んだ30cm30cmのガーゼです。
折数
4ツ折
材質
綿100%
サイズ
2号
規格
一般医療機器クラスT
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器