手術室やクリーンルームで使用できるヒモ結びタイプのマスクです。 M-30タイプはメルトブローPP製。特殊フィルターにより、高井獏帝らろ過効率(B.F.E≧98%)を誇り、同時に快適な通気性を確保しました。 FRM-32タイプはASTM(米国材料試験協会)規格のモデレートレベル(B.F.E≧98%、P.F.E≧98%、合成血液不浸透性120mmHg、他)に対応した耐液体性のサージカルマスクです。
付け心地は良く 気になる臭いも無い 難を言えば 装着時 頭の後方で紐を結ぶため とても結びにくく手間がかかる。結ぶことに慣れるべきか それとも 何かもっと簡単に出来る方法があるのか現在思案中です。
軽くて呼吸がしやすく、ノーズ部分のフィットを一度決めればズレにくくて良い。