画像準備中

メディカルタオル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード62750756 品番004-40902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

綿100%の手術用柄付タオルです。
一辺の縫い代部分にX線造影糸を入れ、縫い込んでいます。
開創器など手術器具からの臓器保護に。血液、滲出液、洗浄液などの吸収に。

タイプX4369 規格一般医療機器クラスT 寸法(cm)43×69 医療機器承認・認証・届出番号未登録 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする