Intel Z790搭載マザーボード 2年保証 Z790 Steel Legend WiFi

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62750758 品番4710483-940859
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

【ソケット】LGA1700
【チップセット】Intel Z790
【ファームファクタ】ATX
【メモリ】4 x DDR5 DIMM Slots
【電源】16+1+1 Power Phase 60A SPS for VCore+GT
【GPU機能】Intel UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs can be supported only
【グラフィック出力】HDMI DisplayPort eDP
【PCIE】1 PCIe 5.0 x16 1 PCIe 4.0 x16 1 CIe 3.0 x16
【M.2スロット】4 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4)
【無線LAN】802.11ax Wi-Fi 6E Module

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする