イワツキ
イワツキの 処置・手術
イワツキの 手術室用品
イワツキの メディカルシーツ
メディカルタオル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
62750765
品番
004-40903
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%の手術用柄付タオルです。
一辺の縫い代部分にX線造影糸を入れ、縫い込んでいます。
開創器など手術器具からの臓器保護に。血液、滲出液、洗浄液などの吸収に。
タイプ
X4384
規格
一般医療機器クラスT
寸法(cm)
43×84
医療機器承認・認証・届出番号
未登録
医薬品医療機器等法
一般医療機器