Gチャックタイ(自着性伸縮包帯)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10巻) 注文コード 62751684 品番 003-30260
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

関節部・屈曲部にも巻きやすく、素早くフィットしズレません。
粘着剤を使用していないので、皮膚・毛髪・衣類などに付着しません。
ラテックスフリーです。
使用用途に応じて、伸縮度の強弱をつけながら巻くことができます。

幅(cm)5 長さ(m)4.5 用途被覆・支持・固定・圧迫。 サイズ(号)2 包帯種類自着包帯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする