イワツキ
イワツキの ガーゼ
ホームケアガーゼ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62751788
品番
020377
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%の天然繊維です。
患部の保護に。
ご家庭の救急用品として。
長さ(m)
1
規格
一般医療機器クラスT
幅(cm)
30
寸法(cm)
30×100
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000051
医薬品医療機器等法
一般医療機器