画像準備中

ホームケアガーゼ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62751806 品番020380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

綿100%の天然繊維です。
患部の保護に。
ご家庭の救急用品として。

長さ(m)10 規格一般医療機器クラスT 幅(cm)30 寸法(cm)30×1000 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000051 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする