Jabra 無線ヘッドセット 片耳 MS認定「Jabra Evolve2 55 Link380a MS Mono」

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62752018 品番25599-899-999
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

【無線ヘッドセット】▼Microsoft Teams認定済み ▼USB-A Bluetoothアダプター付属 ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼バッテリー持続時間(最長18時間/音楽再生時 ※通話時は最長16時間)▼メインユニットサイズ(幅185mm×高さ65mm×奥行き175mm) ▼本体重量(79g) ▼イヤーパッド素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼28mmスピーカー ▼マイク数3 ▼3つのマイクが雑音を分析して低減「ノイズキャンセリングマイク」 ▼騒音を低減してどこからでも会議に集中できる「アクティブノイズキャンセリング」 ▼新形状のイヤーカップがより効果的に雑音をブロック「パッシブノイズキャンセリング」 ▼2台同時接続可能「マルチポイント」 ▼取込み中だと一目でわかる「ビジーライト搭載」 ▼マイクアームの上げ下げでミュートをON/OFF「ブームアームミュート」 ▼一日中快適な装着感「エアコンフォートテクノロジー」 ――【同梱物】USB-A Bluetoothアダプター(Jabra Link380a MS)、USBケーブル(1.2m)、専用ポーチ、取扱説明書

用途無線ヘッドセットです。PC接続は専用のUSBレシーバーを利用します。 接続方式Bluetooth 接続端子USB-A イヤホン形状オーバーヘッド

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする