- 定格
- 固定出力・段調光機能付
- 色温度(K)
- 3500
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 100
- 明るさ
- FHF32形×1灯器具 高出力相当
- 仕様
- よりシームレスな光を実現した新ライトユニット。また,従来の簡単施工に改善を加え,施工性をさらにアップしました。
- セット内容
- (器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU43017WW AHTN
- 消費電力(W)
- 21.4
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 光源色
- 温白色
- 光束(Lm)
- 2140
- LED寿命(時間)
- 40000(光束維持率85%)
- 明るさ(Lm)
- 3200
- ビーム角度(°)
- A:118、B:109(1/2)
- グリーン購入法
- 適合
- 演色指数(Ra)
- 95