商品画像

LDR6D-W-G058 LED電球 ビーム形 ELPA 62754215 LDR6D-W-G058 LED電球 ビーム形 ELPA 62754215 LDR6D-W-G058 LED電球 ビーム形 ELPA 62754215 LDR6D-W-G058 LED電球 ビーム形 ELPA 62754215 LDR6D-W-G058 LED電球 ビーム形 ELPA 62754215

LED電球 ビーム形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62754215 品番 LDR6D-W-G058
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
口金E26 定格消費電力(W)5.6 全光束(Lm)620 電源電圧(V)交流100(50/60Hz) 電球形状ビーム球 光色昼光色 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする