商品画像
ELPA
ELPAの 電球
ELPAの LED電球
ELPAの ビームランプタイプLED電球
LED電球 ビーム形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62754249
品番
LDR8L-M-G061
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
口金
E26
定格消費電力(W)
7.8
全光束(Lm)
780
電源電圧(V)
交流100(50/60Hz)
電球形状
ビーム球
光色
電球色
電球の種類
LED