LED電球 一般電球形 A形E17 広配光180度 60W形相当 電球色

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62754258 品番LDA6L-G-E17S60V2E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298


全光束(lm):760
入力電力(W):6.2
エネルギー消費効率(lm/W):122.5
入力電流(A):0.108
定格寿命(h):40000
平均演色評価数Ra:80
配光角ビーム角(°):180
外径(mm):40
全長(mm):81
質量(g):34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする