MY-V470171/D AHTN 40形直付形230幅逆富士タイプ 三菱電機 62755306

40形直付形230幅逆富士タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード62755306品番MY-V470171/D AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,200
定格電圧(V)AC100~242仕様既設器具のあとを隠す器具サイズで直付形のリニューアルに。高演色でブティックやアパレル,インテリアショップなどにもおすすめですセット内容(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU47017D AHTN消費電力(W)44.7定格固定出力・段調光機能付色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)105.1光束(Lm)4700LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当ビーム角度(°)A:118、B:109(1/2)演色指数(Ra)95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62755306MY-V470171/D AHTN18810395MY-V470471/DAHTNMY-V470171/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18810395LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62755306MY-V470171/D AHTN20112876MY-V470471/D AHTNMY-V470171/D AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 高演色タイプ 三菱電機 20112876LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 高演色タイプ三菱電機1組
12,980
欠品中
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする