- セット内容
- (器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU47017WW AHTN
- 定格
- 固定出力・段調光機能付
- 色温度(K)
- 3500
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 100.2
- 明るさ(Lm)
- 6900
- 仕様
- 既設器具のあとを隠す器具サイズで直付形のリニューアルにおすすめ。落ち着いた雰囲気の光色で,ホテルやレストランにもおすすめです
- 消費電力(W)
- 44.7
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 光源色
- 温白色
- 光束(Lm)
- 4480
- LED寿命(時間)
- 40000(光束維持率85%)
- 明るさ
- FHF32形×2灯器具 高出力相当
- ビーム角度(°)
- A:118、B:109(1/2)
- グリーン購入法
- 適合
- 演色指数(Ra)
- 95