定格電圧(V)AC100~242仕様既設器具のあとを隠す器具サイズで直付形のリニューアルにおすすめ。また,従来の簡単施工に加え,さらなる改善で施工性をさらに向上させましたセット内容(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU45017W AHTN消費電力(W)33.4定格固定出力・段調光機能付色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.7光束(Lm)3500LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当ビーム角度(°)A:118、B:109(1/2)演色指数(Ra)95