MY-V450171/WW AHTN 40形直付形230幅逆富士タイプ 三菱電機 62755367

40形直付形230幅逆富士タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
62755367
品番
MY-V450171/WW AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,200
セット内容
(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU45017WW AHTN
定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
101.4
明るさ(Lm)
5200
仕様
既設器具のあとを隠す器具サイズで直付形のリニューアルにおすすめ。落ち着いた雰囲気の光色で,ホテルやレストランにもおすすめです
消費電力(W)
33.4
定格電圧(V)
AC100~242
光源色
温白色
光束(Lm)
3390
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
ビーム角度(°)
A:118、B:109(1/2)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62755367MY-V450171/WW AHTN18810106MY-V450471/WWAHTNMY-V450171/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18810106LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62755367MY-V450171/WW AHTN20111765MY-V450471/WW AHTNMY-V450171/WW AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 高演色タイプ 三菱電機 20111765LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 高演色タイプ三菱電機1組
10,980
欠品中
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする