定格電圧(V)AC100~242仕様既設器具のあとを隠す器具サイズで直付形のリニューアルにおすすめ。落ち着いた雰囲気の光色で,ホテルやレストランにもおすすめですセット内容(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU44017WW AHTN消費電力(W)25.6定格固定出力・段調光機能付色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)101.5光束(Lm)2600LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプビーム角度(°)A:118、B:109(1/2)グリーン購入法適合演色指数(Ra)95