MY-V430171/WW AHTN 40形直付形230幅逆富士タイプ 三菱電機 62755428

40形直付形230幅逆富士タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード62755428品番MY-V430171/WW AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,900
定格電圧(V)AC100~242仕様既設器具のあとを隠す器具サイズで直付形のリニューアルにおすすめ。また,従来の簡単施工に改善を加え,施工性をさらに向上させました。セット内容(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU43017WW AHTN消費電力(W)21.4定格固定出力・段調光機能付色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)2140LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)3200明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当ビーム角度(°)A:118、B:109(1/2)グリーン購入法適合演色指数(Ra)95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62755428MY-V430171/WW AHTN18809546MY-V430471/WWAHTNMY-V430171/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809546LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62755428MY-V430171/WW AHTN20110277MY-V430471/WW AHTNMY-V430171/WW AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 高演色タイプ 三菱電機 20110277LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 高演色タイプ三菱電機1組
8,698
欠品中
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする