- セット内容
- (器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU47013M AHZ
- 定格
- 初期照度補正付連続調光5~100%
- 色温度(K)
- 3000~5000
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 134.6
- 明るさ(Lm)
- 6900
- 仕様
- MILCO.Sと組合せて使用することで,時間の変化にあわせた色温度変化など,心地よい空間を演出するタイムスケジュール調光制御が可能です
- 消費電力(W)
- 46.8
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率85%)
- 光束(Lm)
- 6300
- 明るさ
- FHF32形×2灯器具 高出力相当
- ビーム角度(°)
- A:118、B:109(1/2)
- グリーン購入法
- 適合
- 演色指数(Ra)
- 85