MY-L470170/W AHTN 40形直付形トラフタイプ 三菱電機 62757336

40形直付形トラフタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
光源色
白色
光束(Lm)
4640
注文コード
62757336
品番
MY-L470170/W AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,000

小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。

定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
103.8
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
仕様
小規模から大規模空間まで,規模に合わせて選べる高演色のトラフ器具。美容院やヘアーサロンなどにもおすすめです
セット内容
(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU47017W AHTN
消費電力(W)
44.7
定格電圧(V)
AC100~242
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
4640
明るさ(Lm)
6900
ビーム角度(°)
A:117、B:109(1/2)
演色指数(Ra)
95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62757336MY-L470170/W AHTN18814130MY-L470470/WAHTNMY-L470170/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 18814130LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62757336MY-L470170/W AHTN20112727MY-L470470/W AHTNMY-L470170/W AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 高演色タイプ 三菱電機 20112727LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 高演色タイプ三菱電機1組
12,980
欠品中
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする