富士倉
富士倉の 非常用電源
富士倉の 非常用電源オプション
120W防水ソーラーパネル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62757337
品番
BA-SP120BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水濡れにも安心の屋外用タイプ!ポータブル電源BA-3000用ソーラーパネルです。
用途
BA-3000のソーラー充電に。
付属品
MC4コネクターDC PIN変換ケーブル2m(装着済)
適合機種
BA-3000
質量(kg)
6.3
出力
DC18〜21.6V/6A/120W
電源コード(m)
MC4コネクター付き3ケーブル
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
収納時:515×715×50、使用時:1030×715×25
保証期間
1年
ソーラーパネル種類
モノクリスタルライン
アズワン品番
64-9675-03
防水
IP65
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62757337
BA-SP120BS
65059586
BA-SP120BS
120W防水ソーラーパネル
富士倉
1台
¥
49,980
税込
¥
54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)