勝星産業
勝星産業の インナー手袋
ナイロンフィット白10双組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(10双)
注文コード
62757398
品番
T-282
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。
皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
13ゲージ薄手タイプ
用途
精密機械、品質検査、下履き用途等
材質
ナイロン
色
ホワイト
サイズ
S
入数(双)
10
全長(cm)
19
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
8
色(手首部)
ホワイト
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。