勝星産業
勝星産業の 背抜き手袋
勝星産業の ポリウレタン 背抜き手袋
フィットグラブ青 3双組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(3双)
注文コード
62757416
品番
BL-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
摩擦に強く耐久性のあるポリエステル素材。
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
13ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
9
材質
ポリエステル
色
ブルー
材質(すべり止め)
ポリウレタン
ゲージ数
13
機能
通気性
入数(双)
3
用途
梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業等
質量(g)
22
コーティング
手の平コート
色(すべり止め)
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。