勝星産業
勝星産業の 背抜き手袋
勝星産業の 天然ゴム 背抜き手袋
強力ゴム張り3双組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(3双)
注文コード
62757477
品番
#272
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。
強力なゴム張りタイプ。
摩耗性・耐久性・吸汗性に優れています。
使用するほど柔らかくなります。
7ゲージ厚手タイプ
サイズ
フリー
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
11
材質
ポリエステル、他
色
イエロー
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
7
機能
耐久性
入数(双)
3
用途
一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等
質量(g)
325
色(すべり止め)
ブルー
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。