#565 ゴム引きブルー厚手5双組 勝星産業 62757495 #565 ゴム引きブルー厚手5双組 勝星産業 62757495 #565 ゴム引きブルー厚手5双組 勝星産業 62757495 #565 ゴム引きブルー厚手5双組 勝星産業 62757495 #565 ゴム引きブルー厚手5双組 勝星産業 62757495

ゴム引きブルー厚手5双組

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(5双) 注文コード62757495 品番#565
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。
摩耗性・耐久性・吸汗性に優れています。
7ゲージ厚手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減

サイズフリー 全長(cm)22 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)10 材質ポリエステル・綿 ホワイト 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数7 入数(双)5 用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等 質量(g)400 機能摩耗性・耐久性・吸汗性・通気性 色(手首部)ブルー 色(すべり止め)ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62757495
2022-01-25
用途:
物流作業で使用しています。
株式会社ミツマ 様 (卸売・小売業)

ダンボール入り製品の積み下ろしに使用していますが、丈夫で安価なところが非常に気に入っています。商品を挟んで持ち上げても滑らないので仕事が非常に楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする