指先フリーグローブ3双組

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(3双) 注文コード62757547 品番W160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
通気性・吸汗性、水にも強く耐熱性に優れた綿素材を採用。
10ゲージ薄手タイプ。
作業性を高めた指先カット

サイズフリー 全長(cm)18 中指長(cm)3 手の平幅(cm)9 手のひらまわり(cm)26 材質綿 ホワイト 質量(g)107 ゲージ数10 機能すべり止め・指切手袋 入数(双)3 用途一般作業、軽作業、仕分作業、梱包作業等 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 色(すべり止め)ホワイト
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-04
用途:
安い

個包装じゃないけど 問題ないです。 手首までしっかり伸ばせていいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする