勝星産業
勝星産業の 軍手
勝星産業の 純綿軍手
ジュニアグローブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62757583
品番
#515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
通気性・吸汗性に優れた綿100%。
子供の手に合わせたサイズ展開
ゲージ数
10G
サイズ
2S(子ども用)
用途
課外活動、職業体験、アウトドア、レジャー等
材質
綿
色
生成り
質量(g)
17
入数(双)
1
機能
吸汗性
全長(cm)
15.5
中指長(cm)
5.3
手の平幅(cm)
7.3
色(手首部)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。