#516 ジュニアグローブ(ボツ付) 勝星産業 62757617 #516 ジュニアグローブ(ボツ付) 勝星産業 62757617 #516 ジュニアグローブ(ボツ付) 勝星産業 62757617

ジュニアグローブ(ボツ付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62757617 品番 #516
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

通気性・吸汗性に優れた綿100%。
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
子供の手に合わせたサイズ展開

サイズM(子ども用) 全長(cm)19.5 中指長(cm)6.5 手の平幅(cm)8.5 手のひらまわり(cm)18 材質綿 生成り 質量(g)32 ゲージ数10 機能滑り止め付 入数(双)1 用途課外活動、職業体験、アウトドア、レジャー等 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 色(手首部)イエロー 色(すべり止め)イエロー
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62757644
2022-02-25
用途:
工作、山歩き

4歳の娘が工作の時に使用するために購入しました。
サイズが不安でしたが3Sサイズでぴったりでした。
滑り止めのデザインも可愛くて娘も気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする