勝星産業
勝星産業の 品質管理・精密作業用手袋
勝星産業の スムス手袋 (綿)
ミニプレイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
62757653
品番
#205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
通気性・吸汗性に優れた綿100%。
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
高級感のある甲部分の3本飾り。
手にフィットするマチ付きタイプ。
袖口横開きによりスムーズな脱着が可能
用途
精密部品の組立、成形品加工作業、接客業等
材質
綿(縫製手袋)
色
ホワイト
サイズ
L
質量(g)
22
入数(双)
1
全長(cm)
23
中指長(cm)
9
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
手の平幅(cm)
8.5
左右区別
有
指マチ
有
色(すべり止め)
白
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。