勝星産業
勝星産業の インナー手袋
アンダー(下履き)手袋
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
62757696
品番
#280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
通気性・吸汗性に優れた綿100%。
皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能。
肌荒れ対策に最適。
13ゲージ薄手タイプ
サイズ
L
全長(cm)
25
入数(双)
1
ゲージ数
13
材質
綿
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
8.5
機能
吸汗性
用途
一般作業、下履き手袋、清掃、電気電子部品製造、手荒れ防止等
色
生成り
質量(g)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。