アンダー(下履き)手袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ダース(12双) 注文コード 62757705 品番 #280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

通気性・吸汗性に優れた綿100%。
皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能。
肌荒れ対策に最適。
13ゲージ薄手タイプ

サイズM 全長(cm)24.5 入数(双)1 ゲージ数13 材質綿 中指長(cm)8 手の平幅(cm)8 機能吸汗性 用途一般作業、下履き手袋、清掃、電気電子部品製造、手荒れ防止等 生成り 質量(g)22 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする