MY-L470130/M AHZ 40形直付形トラフタイプ 三菱電機 62757713

40形直付形トラフタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット
光源色
色温度可変
光束(Lm)
6300
注文コード
62757713
品番
MY-L470130/M AHZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥53,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
色温度(K)
3000~5000
光源色
色温度可変
エネルギー消費効率(Lm/W)
134.6
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
仕様
MILCO.Sと組合せて使用することで,時間の変化にあわせた色温度変化など,心地よい空間を演出するタイムスケジュール調光制御が可能です
セット内容
(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU47013M AHZ
消費電力(W)
46.8
定格電圧(V)
AC100~242
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
6300
明るさ(Lm)
6900
ビーム角度(°)
A:117、B:109(1/2)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする