勝星産業
勝星産業の 軍手
勝星産業の 綿混・混紡軍手
青獅子(3本編み晒)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
62757757
品番
K-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ポリエステル素材を使用、耐久性のあるスタンダードタイプ。
3本編み。
7ゲージタイプ
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9.5
材質
ポリエステル、レーヨン、綿
色
ホワイト
ゲージ数
7
入数(双)
12
用途
一般作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業、工場作業、ゴミ拾い等
質量(g)
720
機能
丈夫
糸本数(本)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。