勝星産業
勝星産業の 軍手
勝星産業の 純綿軍手
純綿軍手(5本編み)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
62757818
品番
#800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
通気性・吸汗性に優れた綿100%軍手。
5本編み。
7ゲージタイプ
ゲージ数
7
サイズ
フリー
用途
一般作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業、工場作業、ゴミ拾い等
材質
綿
色
生成り
質量(g)
750
入数(双)
12
機能
熱に強い
全長(cm)
23
糸本数(本)
5
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9.5
色(手首部)
レッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。