※イメージ画像になります

SDHCカード CLASS10 UHS-I

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62757897 品番 EHC04GSITFCECD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、
データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。
また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ
くりを追求しております。
これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、
パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。

規格SDHC 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24.0×32.0×2.1 メモリー容量4GB フラッシュSLC 転送速度(MB/sec)読込30(最大)、書込28(最大) SDスピードクラスCLASS10 UHS-I

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする