EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電源(制御機器)
EATON(イートン)の 無停電電源装置(UPS)
EATON(イートン)の 無停電電源装置(UPS)本体
100V 1080VA UPS 5Pシリーズ(CE,UL,RoHS3対応)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62758256
品番
5P1500
参考基準価格(税別)
¥187,600
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
用途
制御用PC、パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。
出力電圧(V)
100、120、125 (-10% / +6%)
入力電圧(V)
100〜125
コンセント出力
5-15R(8)
出力波形
正弦波
相数
単相2線
入力周波数(Hz)
50/60
プラグ形状
5-15P
入力電圧範囲(V)
80〜128(100設定時)
出力容量(VA/W)
1080/825
注意
※【接続してはいけない機器】大電流が断続的に流れる機器 (例:レーザープリンタ、複写機、冷蔵庫、エアコンなど)/半波整流器、モーター、トランス、コイル等の誘導性の機器(例:掃除機、ドライヤなど)/人体(生命)に重大な影響をおよぼすような医療機器及び高度な信頼性を要求される機器