ダンスーパー岩糸ロープ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 太さ(mm)6 長さ(m)約285 注文コード62758868 品番左撚2×3打6.0mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は太さ・長さ・ひも・糸種類など19種類から選べます 他の種類を見る

高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです
ストランドを2本撚、ロープを3本撚にすることでキンクしにくくほどけにくいロープです
左右合せて使用することでさらに撚りが反発しにくくなります

長さ(m)約285 ライトグリーン 質量(kg)5 目付(g/m)約17.5 太さ(mm)6 ひも・糸種類ロープ 用途刺網漁(浮子側・沈子側・力糸)・延縄漁・カゴ漁・スレ巻用など。酪農用頭絡(もくし) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製造上、原糸のつなぎが入る場合がございます

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-12-02
用途:
刺し網アバ綱
その他業種

それなりの物だったがほつれの目立つところも多かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする