愛和産業
愛和産業の 漁網/漁具
愛和産業の 漁業用ロープ/撚糸
PPロープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
62758965
品番
9mm×200m白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
軽量で柔軟なPPロープです
用途
多目的用途(漁具整理・トラックロープ・冬囲いなど)
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約7.3
色
白色
長さ(m)
200
太さ(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひも・糸種類
ロープ
注意
※漁業用PPロープ(ダイヤ)ほど強度はございません