空調エアコンポシェット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62759245 品番 BR-686
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900

装着簡単!腰に巻くだけでシャツ内へ送風でき涼しい!ポシェットの口を開け、シャツのスソをかぶせるだけ!スイッチひとつで服の中に風が駆け巡ります!風量3段階切替!ON-OFF、風量調節、操作はすべてスイッチひとつ。スイッチが光るので風量もすぐに分かります。ポシェットのフタを固定する為のホックで風の通り道を確保。開口部にはワイヤーが入っているので風の方向を調整できます。ファンは安心のネジ式。ファン外れを防ぎます。

用途暑熱環境下の熱中症対策、猛暑対策、土木・建築・工場、レジャー・アウトドア・イベントスタッフなど 適合ファンユニット:BR-283 セット内容ポシェット×1、ファン×2、バッテリー×1、充電器×1、ケーブル×1 材質(ポシェット)ポリエステル グリーン 質量(g)約1000 種類冷却機器 ウエスト(cm)80〜100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×13×15 風量調整強/中/弱
注意
※ファンは外気を取り込む部分ですので、覆わないでください。※胸スイッチ非対応バッテリーでの使いまわしできません。(ファン・充電器は共通)※胸スイッチのみの販売は致しておりません。予めご了承ください。
※リチウムイオンバッテリーは、電池残量がゼロになった場合は、3日以内に充電してください。また長時間使用しない場合も3カ月に1回程度、定期的に充電してください。
※電池残量セロのまま放置すると、完全放電し再使用できなくなりますので、十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする