充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62759516 品番ASH-25M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!

用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも! セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石 質量(kg)電池装着時間:約0.9 入力電圧(V)充電器:AC100 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)DC16.8 充電時間(時間)1〜1.5 動作時間3〜4時間 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)DC16.8
注意
※延長ポールは別売りになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62759516
2021-10-18
用途:
植木の剪定に使用している。
有限会社新野産業 様 (製造業)

軽量化を、図ってもらいたい。長時間手を伸ばして使うと腕が疲れる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする