用途ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。
船舶用エンジンの冷却水ポンプに。
イカの流し用に。
海苔の移送に。
口径(Φmm)25吸入/吐出口径25電圧(V)DC-24全揚程(m)28吸入揚程(m)4最大吐出量115L最大吐出量(L/min)115付属品平行キー材質全砲金軸径(Φmm)20質量(kg)7.6軸径Φ20回転数(min-1[r.p.m])500~2300接続部ねじ管用平行ネジ回転方向軸側から見て販時計方向使用液海水駆動方式ベルト駆動所要動力(kW)1.5/1750rpmプーリー136.5×B1